Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20211-M1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5075864
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20211-M1.2
EAN/GTIN:
     4042446004231
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® OS • Schälanschnitt • ≤1xD • M/6H • DIN 371 • geeignet für Durchgangsbohrung • M 1.2 • P=0,25mm
Weitere Informationen:
J21:
20211-M1.2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
M
A21:
1,2 mm
A25:
M 1.2
A3:
0,25 mm
A5:
6H
A6:
0,94 mm
B1:
5 mm
B2:
5 mm
B3:
40,47 mm
B4:
1,13 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0025
C3:
2,5 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
2
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,004 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 371
J7:
0
Bezeichnung:
20211-M1.2
D N:
M 1.2
P:
0,25 mm
l 1:
40 mm
L c:
5 mm
l 3:
5 mm
d 1:
2,5 mm
⃞:
2,1 mm
l 9:
5 mm
N:
2
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,84*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,88*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 729,05*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 723,50*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 742,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.