Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 21368-M10X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5077566
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     21368-M10X1
EAN/GTIN:
     4042446020590
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • MF/6H • DIN 374 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • MF 10x1 • P=1mm
Weitere Informationen:
J21:
21368-M10X1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
10 mm
A25:
MF 10x1
A3:
1 mm
A5:
6H
A6:
8,95 mm
B1:
20 mm
B3:
91,67 mm
B4:
2,8 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,032 kg
F1:
L
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
21368-M10X1
D N:
MF 10x1
P:
1 mm
l 1:
90 mm
L c:
20 mm
l 3:
67 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.070
ab € 62,86*
Sonstiges
WALTER
C340.25.070
ab € 70,05*
Sonstiges
WALTER
C340.32.070
ab € 77,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,97*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,84*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,69*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 221,27*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 232,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.