Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 23410-UNF10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5078586
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     23410-UNF10
EAN/GTIN:
     4042446030599
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UN
UN-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® N • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • UNF/2B • DIN 2184-1 • rechtsgedrallte Nut 15° • geeignet für Grundloch • UNF #10-32 • P=32
Weitere Informationen:
J21:
23410-UNF10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
2
A1:
UNF
A22:
0,19 inch
A23:
10
A25:
UNF #10-32
A4:
32
A5:
2B
A6:
3,99 mm
A9:
3,8 mm
B1:
8 mm
B2:
25 mm
B3:
72,01 mm
B4:
1,98 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
15 °
D7:
0,013 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 2184-1
J7:
0
Bezeichnung:
23410-UNF10
D N -P:
UNF #10-32
D N:
4,826 mm
l 1:
70 mm
L c:
8 mm
l 3:
25 mm
d 1:
6 mm
⃞:
4,9 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: UNF-Gewindebohrer, unf gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,80*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,04*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,32*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.