Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 24361-G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5078837
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     24361-G2
EAN/GTIN:
     4042446033200
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • kurzer Anschnitt • ≤1,5xD • G/NORMAL • DIN 5156 • gerade Nut 0° • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • G 2"-11 • P=11
Weitere Informationen:
J21:
24361-G2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
G
A22:
2,347 inch
A24:
2" inch
A25:
G 2"-11
A4:
11
A5:
NORMAL
A6:
56,96 mm
A9:
44,7 mm
B1:
34 mm
B3:
220 mm
B4:
6,46 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0450
C3:
45 mm
C31:
h9
C4:
75 mm
D1:
6
D2:
N
D3:
0 °
D7:
2,714 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 5156
J7:
0
Bezeichnung:
24361-G2
D N -P:
G 2"-11
D N:
59,614 mm
Gang pro Zoll:
11
l 1:
220 mm
L c:
34 mm
l 3:
87 mm
d 1:
45 mm
⃞:
35 mm
l 9:
38 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,25*
€ 721,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,78*
€ 685,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,92*
€ 632,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,41*
€ 606,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 492,98*
€ 586,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,62*
€ 565,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.