Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 25167-NPT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5078944
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     25167-NPT1
EAN/GTIN:
     4042446034276
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® H • NPT/NORMAL • PWZ-NORM • geeignet für Grundloch • geeignet für Durchgangsbohrung • Dn=32,914mm
Weitere Informationen:
J21:
25167-NPT1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
9
A1:
NPT
A22:
1,2958 inch
A24:
1" inch
A25:
NPT 1"-11.5
A4:
11,5
A5:
NORMAL
A6:
28,9 mm
A9:
27,7 mm
B3:
150 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0280
C3:
28 mm
C31:
h9
C4:
45 mm
D1:
5
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,664 kg
E5:
0.06250000
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
25167-NPT1
D N -P:
NPT 1"-11.5
D N:
32,914 mm
Gang pro Zoll:
11,5
l 1:
150 mm
L c:
31 mm
l 3:
81 mm
d 1:
28 mm
⃞:
22 mm
l 9:
22 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.310,71*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.28
ab € 520,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.