Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Trapez-Gewindebohrer 29100-TR12X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5079066
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     29100-TR12X3
EAN/GTIN:
     4042446035631
Suchbegriffe:
Trapez-Gewindebohrer
Trapezgewindebohrer
trapezgewindebohrer
HSS-E Trapez-Gewindebohrer • TMB • 24xP • ≤2xD • TR/7H • PWZ-NORM • linksgedrallte Nut 5° • geeignet für Durchgangsbohrung • Tr 12x3 • P=3mm
Weitere Informationen:
J21:
29100-TR12X3
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
TR
A21:
12 mm
A25:
Tr 12x3
A3:
3 mm
A5:
7H
A6:
9,3 mm
A9:
7,7 mm
B1:
90 mm
B3:
175 mm
B4:
72 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
L
D3:
5 °
D7:
0,073 kg
F1:
R
G21:
5
G3:
W-24
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM
J7:
0
Bezeichnung:
29100-TR12X3
D N:
Tr 12x3
P:
3 mm
l 1:
175 mm
L c:
90 mm
l 3:
151 mm
d 1:
8 mm
⃞:
6,2 mm
l 9:
9 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,39*
€ 520,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,10*
€ 505,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 355,71*
€ 423,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.