Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60000-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079243
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60000-M1
EAN/GTIN:
     4042446038007
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6h • Ausführung Gewindefase 1.75xP • M 1
Weitere Informationen:
J21:
60000-M1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
M
A21:
1 mm
A25:
M 1
A3:
0,25 mm
A5:
6h
A6:
1,1 mm
B3:
5 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
f10
D1:
3
D7:
0,008 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
60000-M1
D N:
M 1
P:
0,25 mm
D:
16 mm
l 1:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.