Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60000-M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079252
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60000-M2.5
EAN/GTIN:
     4042446038090
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 1.75xP • M 2.5
Weitere Informationen:
J21:
60000-M2.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
M
A21:
2,5 mm
A25:
M 2.5
A3:
0,45 mm
A5:
6g
A6:
2,6 mm
B3:
5 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
f10
D1:
3
D7:
0,009 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
60000-M2.5
D N:
M 2.5
P:
0,45 mm
D:
16 mm
l 1:
5 mm
N:
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.