Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60000-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079261
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60000-M8
EAN/GTIN:
     4042446038182
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 1.75xP • M 8
Weitere Informationen:
J21:
60000-M8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
M
A21:
8 mm
A25:
M 8
A3:
1,25 mm
A5:
6g
A6:
8,1 mm
B3:
9 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0250
C3:
25 mm
C31:
f10
D1:
4
D7:
0,027 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
60000-M8
D N:
M 8
P:
1,25 mm
D:
25 mm
l 1:
9 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.