Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60000-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079263
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60000-M10
EAN/GTIN:
     4042446038205
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 1.75xP • M 10
Weitere Informationen:
J21:
60000-M10
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
M
A21:
10 mm
A25:
M 10
A3:
1,5 mm
A5:
6g
A6:
10,1 mm
B3:
11 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0300
C3:
30 mm
C31:
f10
D1:
4
D7:
0,042 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
60000-M10
D N:
M 10
P:
1,5 mm
D:
30 mm
l 1:
11 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.