Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60003-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079278
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60003-M2
EAN/GTIN:
     4042446038359
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen • Protocut® Inox • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 2.25xP • M 2
Weitere Informationen:
J21:
60003-M2
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
M
A21:
2 mm
A25:
M 2
A3:
0,4 mm
A5:
6g
A6:
2,1 mm
B3:
5 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
f10
D1:
4
D7:
0,007 kg
F1:
R
G3:
W-2.2
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
60003-M2
D N:
M 2
P:
0,4 mm
D:
16 mm
l 1:
5 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.