Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60003-M3.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079283
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60003-M3.5
EAN/GTIN:
     4042446038403
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen • Protocut® Inox • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 2.25xP • M 3.5
Weitere Informationen:
J21:
60003-M3.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
M
A21:
3,5 mm
A25:
M 3.5
A3:
0,6 mm
A5:
6g
A6:
3,6 mm
B3:
5 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
f10
D1:
4
D7:
0,011 kg
F1:
R
G3:
W-2.2
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
60003-M3.5
D N:
M 3.5
P:
0,6 mm
D:
20 mm
l 1:
5 mm
N:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.