Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60003-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079294
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     60003-M20
EAN/GTIN:
     4042446038519
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m20
Schneideisen • Protocut® Inox • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 2.25xP • M 20
Weitere Informationen:
J21:
60003-M20
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
M
A21:
20 mm
A25:
M 20
A3:
2,5 mm
A5:
6g
A6:
20,1 mm
B3:
18 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0450
C3:
45 mm
C31:
f10
D1:
5
D7:
0,133 kg
F1:
R
G3:
W-2.2
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
60003-M20
D N:
M 20
P:
2,5 mm
D:
45 mm
l 1:
18 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.