Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M6X0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079421
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     61000-M6X0.5
EAN/GTIN:
     4042446039783
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m6x0,5
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 1.75xP • MF 6x0.5
Weitere Informationen:
J21:
61000-M6X0.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
MF
A21:
6 mm
A25:
MF 6x0.5
A3:
0,5 mm
A5:
6g
A6:
6,1 mm
B3:
5 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
f10
D1:
4
D7:
0,012 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
61000-M6X0.5
D N:
MF 6x0.5
P:
0,5 mm
D:
20 mm
l 1:
5 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.