Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M12X1.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079438
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     61000-M12X1.25
EAN/GTIN:
     4042446039950
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein-gewinde-schneideisen m12x1,25
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 1.75xP • MF 12x1.25
Weitere Informationen:
J21:
61000-M12X1.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
MF
A21:
12 mm
A25:
MF 12x1.25
A3:
1,25 mm
A5:
6g
A6:
12,1 mm
B3:
10 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0380
C3:
38 mm
C31:
f10
D1:
5
D7:
0,072 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
61000-M12X1.25
D N:
MF 12x1.25
P:
1,25 mm
D:
38 mm
l 1:
10 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.