Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M18X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079452
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     61000-M18X1
EAN/GTIN:
     4042446040093
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde-schneideisen m18x1.0
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 1.75xP • MF 18x1
Weitere Informationen:
J21:
61000-M18X1
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
MF
A21:
18 mm
A25:
MF 18x1
A3:
1 mm
A5:
6g
A6:
18,1 mm
B3:
14 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0450
C3:
45 mm
C31:
f10
D1:
5
D7:
0,108 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
61000-M18X1
D N:
MF 18x1
P:
1 mm
D:
45 mm
l 1:
14 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.