Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M30X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079476
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     61000-M30X1.5
EAN/GTIN:
     4042446040321
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse 6g • Ausführung Gewindefase 1.75xP • MF 30x1.5
Weitere Informationen:
J21:
61000-M30X1.5
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
MF
A21:
30 mm
A25:
MF 30x1.5
A3:
1,5 mm
A5:
6g
A6:
30,1 mm
B3:
18 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0650
C3:
65 mm
C31:
f10
D1:
6
D7:
0,258 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 22568
J7:
0
Bezeichnung:
61000-M30X1.5
D N:
MF 30x1.5
P:
1,5 mm
D:
65 mm
l 1:
18 mm
N:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.