Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 64000-G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen
Schneideisen
Schneideisen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5079625
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     64000-G3/8
EAN/GTIN:
     4042446042066
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Schneideisen • Protocut® • Gewindetoleranzklasse ClassA • Ausführung Gewindefase 1.75xP • G 3/8-19
Weitere Informationen:
J21:
64000-G3/8
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
5
A1:
G
A22:
0,656 inch
A24:
3/8 inch
A25:
G 3/8-19
A4:
19
A5:
ClassA
A6:
16,762 mm
B3:
14 mm
C11:
SEH
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0450
C3:
45 mm
C31:
f10
D1:
5
D7:
0,113 kg
F1:
R
G3:
W-1.7
H11:
-
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
EN 24231
J7:
0
Bezeichnung:
64000-G3/8
D N:
G 3/8-19 Nom | 16,662 mm
Gang pro Zoll:
19
D:
45 mm
l 1:
14 mm
N:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.