Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Radiuskopierfräser H602111-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
VHM-Radiuskopierfräser
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5083351
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H602111-16
EAN/GTIN:
     4042446071110
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiuskopierfräser H602111 • Protostar® • Schaft DIN 6535 HA • metrisch • Drallwinkel 30° • Dc=16mm • R=8mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
H602111-16
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
6
A1:
16 mm
B2:
26 mm
B3:
52 mm
B5:
100 mm
B71:
100 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D6:
175678 1/min
D7:
0,245 kg
E2:
13,5 °
E3:
1,5 °
F1:
R
F21:
2
F22:
2
F3:
R
F4:
30 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H602111-16
D c:
16 mm
r:
8 mm
L c:
26 mm
l 1:
100 mm
l 4:
52 mm
d 1:
16 mm
Z:
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.170
ab € 34,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,72*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,96*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,60*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 495,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,95*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,23*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,12*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.