Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4138.B27.063.Z05.43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5084988
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4138.B27.063.Z05.43
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4138 • Xtra·tec® • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • AD .. 1204 .. • Dc=63mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
F4138.B27.063.Z05.43
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
63 mm
A3:
60,9 mm
A4:
60,8 mm
B11:
43 mm
B2:
1,1 mm
B5:
70 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0270
C3:
27 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
17900 1/min
D7:
0,994 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
5
G15:
15
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4138.B27.063.Z05.43
D c:
63 mm
d 1:
27 mm
l 4:
70 mm
L c:
43 mm
Z:
5
Masse (Gewicht):
0,99 kg
Anz WSP:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.343,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,01*
€ 1.737,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.445,15*
€ 1.719,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,94*
€ 1.659,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,81*
€ 1.625,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,48*
€ 1.598,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,43*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,89*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.