Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette für F2010 FR722M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassette für F2010
Kassette für F2010
Kassette für F2010
Artikel-Nr.:
     C9599-5089287
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     FR722M
EAN/GTIN:
     k.A.
Kassette für F2010 • LN .. 1307 ..
Weitere Informationen:
J21:
FR722M
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
8
A1:
13,7 mm
A2:
20,2 mm
A3:
2 mm
A4:
16,2 mm
D7:
0,044 kg
E1:
90 °
E3:
90 °
F1:
R
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.