Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer S2026302-M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5101678
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     S2026302-M24
EAN/GTIN:
     4042446129941
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Prototex® Synchrospeed • Schälanschnitt • ≤3xD • M/6HX • ~DIN 376 • THL • geeignet für Durchgangsbohrung • M 24 • P=3mm
Weitere Informationen:
J21:
S2026302-M24
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
24 mm
A25:
M 24
A3:
3 mm
A5:
6HX
A6:
20,85 mm
A9:
19,7 mm
B1:
30 mm
B3:
160 mm
B4:
13,5 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
38 mm
D1:
4
D2:
N
D3:
0 °
D7:
0,379 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
B
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
THL
H4:
S
H5:
TiAlN
J1:
~DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
S2026302-M24
D N:
M 24
P:
3 mm
l 1:
160 mm
L c:
30 mm
l 3:
97 mm
d 1:
20 mm
⃞:
16 mm
l 9:
19 mm
N:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.