Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eck-/Nutfräser H8015828-16-2.0-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5150892
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H8015828-16-2.0-42
EAN/GTIN:
     4042446143893
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Nutfräser
VHM-Eck-/Nutfräser H8015828 • Protostar® Ultra • metrisch • Schaft DIN 6535 HA • Drallwinkel 30° • Lange Reichweite • Typ HSC 30 • Zentrumsschneidfähigkeit • TAX • Dc=16mm • R=2mm • Z=4
Weitere Informationen:
J21:
H8015828-16-2.0-42
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
16 mm
A5:
15,8 mm
B2:
16 mm
B3:
67 mm
B5:
115 mm
B71:
115 mm
B9:
41,827
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0160
C3:
16 mm
C31:
h5
C4:
48 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,332 kg
E2:
1,5 °
E3:
1,5 °
E4:
6 °
F1:
R
F21:
4
F22:
4
F3:
R
F4:
30 °
G1:
2 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
PWZ-NORM L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H8015828-16-2.0-42
D c:
16 mm
r:
2 mm
L c:
16 mm
l 3:
42 mm
d 2:
15,8 mm
l 1:
115 mm
l 4:
67 mm
d 1:
16 mm
Z:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.26.170
ab € 34,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.