Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4038.W20.020.Z01.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5159792
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4038.W20.020.Z01.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4038 • Xtra·tec® • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • metrisch • AD .. 0803 .. • Dc=20mm • Z=1
Weitere Informationen:
J21:
F4038.W20.020.Z01.30
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
20 mm
A3:
19,2 mm
B2:
30 mm
B3:
45 mm
B4:
45 mm
B5:
96 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C31:
h6
C4:
50 mm
D6:
40000 1/min
D7:
0,191 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
5,03 °
E5:
0,9 mm
F1:
R
F21:
1
F22:
1
G13:
2
G15:
3
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
F4038.W20.020.Z01.30
D c:
20 mm
d 1:
20 mm
l 4:
45 mm
l 1:
96 mm
L c:
30 mm
Z:
1
Masse (Gewicht):
0,2 kg
Anz WSP:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,90*
€ 749,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,55*
€ 730,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,50*
€ 688,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,21*
€ 670,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,18*
€ 641,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,25*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.