Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4038.W32.032.Z03.37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5159793
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4038.W32.032.Z03.37
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4038 • Xtra·tec® • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • metrisch • AD .. 0803 .. • Dc=32mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
F4038.W32.032.Z03.37
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
32 mm
A3:
31 mm
B2:
37 mm
B3:
50 mm
B4:
50 mm
B5:
111 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
1
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C31:
h6
C4:
60 mm
D6:
33600 1/min
D7:
0,555 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
1,76 °
E5:
0,6 mm
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G15:
12
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
F4038.W32.032.Z03.37
D c:
32 mm
d 1:
32 mm
l 4:
50 mm
l 1:
111 mm
L c:
37 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
0,6 kg
Anz WSP:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.037,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,31*
€ 1.355,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,23*
€ 1.337,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,21*
€ 1.290,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,82*
€ 1.260,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,07*
€ 1.234,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,25*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.