Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4038.T22.025.Z02.22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5159798
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4038.T22.025.Z02.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4038 • Xtra·tec® • ScrewFit • κ=90° • metrisch • AD .. 0803 .. • Dc=25mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F4038.T22.025.Z02.22
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
25 mm
A3:
24 mm
B2:
22 mm
B3:
40 mm
B4:
40 mm
B5:
63 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0220
C3:
22 mm
D6:
38000 1/min
D7:
0,115 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
3,04 °
E5:
0,7 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G15:
4
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
F4038.T22.025.Z02.22
D c:
25 mm
d 1:
T22 mm
l 4:
40 mm
L c:
22 mm
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,12 kg
Anz WSP:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 647,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,51*
€ 881,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,12*
€ 867,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,52*
€ 825,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,86*
€ 770,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,25*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.