Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4038.T28.032.Z03.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5159799
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4038.T28.032.Z03.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4038 • Xtra·tec® • ScrewFit • κ=90° • metrisch • AD .. 0803 .. • Dc=32mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
F4038.T28.032.Z03.30
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
32 mm
A3:
31 mm
B2:
30 mm
B3:
50 mm
B4:
50 mm
B5:
79 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0280
C3:
28 mm
D6:
33600 1/min
D7:
0,218 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
1,76 °
E5:
0,6 mm
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G15:
9
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
F4038.T28.032.Z03.30
D c:
32 mm
d 1:
T28 mm
l 4:
50 mm
L c:
30 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
0,22 kg
Anz WSP:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,80*
€ 1.211,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,75*
€ 1.192,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,18*
€ 1.150,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,72*
€ 1.123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,84*
€ 1.094,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,25*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.