Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4138.N6.040.Z03.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5159804
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4138.N6.040.Z03.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4138 • Xtra·tec® • Modulare Aufnahme NCT • κ=90° • metrisch • AD .. 1204 .. • Dc=40mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
F4138.N6.040.Z03.54
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
40 mm
A3:
38,5 mm
B2:
54 mm
B3:
105 mm
B4:
69 mm
B5:
121 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0630
C3:
63 mm
C4:
16 mm
D6:
22400 1/min
D7:
1,064 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
1,91 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G15:
12
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4138.N6.040.Z03.54
D c:
40 mm
d 1:
NCT 63 mm
l 4:
105 mm
l 16:
69 mm
L c:
54 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
1,1 kg
Anz WSP:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.234,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,13*
€ 1.601,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,23*
€ 1.591,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,07*
€ 1.536,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,81*
€ 1.502,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,04*
€ 1.468,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,43*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,89*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.