Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4138.B16.040.Z03.33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5159805
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4138.B16.040.Z03.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4138 • Xtra·tec® • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • metrisch • AD .. 1204 .. • Dc=40mm • Z=3
Weitere Informationen:
J21:
F4138.B16.040.Z03.33
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
40 mm
A3:
38,5 mm
A4:
37,8 mm
B11:
33 mm
B2:
1,1 mm
B5:
55 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0160
C3:
16 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
22400 1/min
D7:
0,321 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
3
F22:
3
G13:
3
G15:
6
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4138.B16.040.Z03.33
D c:
40 mm
d 1:
16 mm
l 4:
55 mm
L c:
33 mm
Z:
3
Masse (Gewicht):
0,32 kg
Anz WSP:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,22*
€ 1.007,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,10*
€ 993,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,30*
€ 948,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,83*
€ 923,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,31*
€ 890,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,43*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,09*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,89*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.