Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangenfutter AK300.T36.055.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ER-Spannzangenfutter
ER-Spannzangenfutter
ER-Spannzangenfutter
Artikel-Nr.:
     C9599-5193088
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK300.T36.055.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
ER-Spannzangenfutter AK300.T • metrisch • Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 • d1=T36 • d11=ER25
Weitere Informationen:
J21:
AK300.T36.055.16
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
42 mm
A4:
36 mm
A5:
42 mm
B1:
55 mm
B3:
55 mm
B4:
90 mm
B71:
38 mm
C11:
SAW
C12:
01
C13:
M20
C14:
9
C15:
5
C2:
0360
C3:
36 mm
C51:
SZD
C52:
02
C54:
9
C55:
5
C6:
0250
D6:
40000 1/min
D7:
0,406 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J7:
0
Bezeichnung:
AK300.T36.055.16
d 1:
T36
d 11:
1-16 mm
d 12:
42 mm
l 4:
55 mm
Spannzangen:
ER25
Masse (Gewicht):
0,41 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1544
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.