Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv ADHT120430L-G88 WXN15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Rhombisch positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-5194602
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ADHT120430L-G88 WXN15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv ADHT ...-G88 • Hauptfreiwinkel=15° • WXN15 • Eckenradius=3mm • Planschneidenbreite=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
ADHT120430L-G88 WXN15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
5
A1:
85 °
A2:
15 °
A3:
20 °
B1:
13,6 mm
B2:
8,4 mm
B3:
8,4 mm
C1:
4,76 mm
D1:
3 mm
D6:
0,8 mm
D7:
20 °
D75:
0,003 kg
E41:
F
E6:
1
E7:
12 mm
E9:
G88
F1:
L
F2:
2
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXN15
H5:
TiCN+
H6:
S
J11:
ADHT120430L
Bezeichnung:
ADHT120430L-G88 WXN15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
2
l 2:
8,4 mm
l:
13,6 mm
s:
4,76 mm
α:
15 Deg
α 2:
20 Deg
r:
3 mm
b:
0,8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,21*
€ 294,1799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 242,36*
€ 288,4084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,31*
€ 277,6389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,12*
€ 253,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 211,02*
€ 251,1138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,54*
€ 239,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.