Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4238.UB31.076.Z05.71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5197333
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4238.UB31.076.Z05.71
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4238 • Xtra·tec® • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • AD .. 1606 .. • Dc=76mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
F4238.UB31.076.Z05.71
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
4
A1:
76,2 mm
A3:
73,68 mm
A4:
74 mm
B11:
71 mm
B2:
1,1 mm
B5:
100 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
3
C15:
0
C2:
1250
C3:
31,75 mm
D11:
J
D4:
0
D6:
11400 1/min
D7:
2,124 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
5
G15:
20
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
F4238.UB31.076.Z05.71
D c:
3 inch
d 1:
1 1/4 inch
l 4:
3,937 inch
L c:
2,795 inch
Z:
5
Masse (Gewicht):
2,12 lbs
Anz WSP:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.579,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,21*
€ 2.116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.731,22*
€ 2.060,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,18*
€ 1.977,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,72*
€ 1.926,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.585,35*
€ 1.886,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,79*
€ 1.879,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,59*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,94*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 278,26*
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.