Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal A6181TFT-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5200227
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6181TFT-8
EAN/GTIN:
     4031132260129
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal A6181TFT • XD Pilot • 2xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 150° • TFT • Dc=8mm
Weitere Informationen:
J21:
A6181TFT-8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8 mm
B3:
55,002 mm
B4:
29 mm
B5:
91 mm
B6:
41 mm
B7:
1,072 mm
B71:
89,93 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0080
C3:
8 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,059 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TFT
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 61
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6181TFT-8
D c:
8 mm
L c:
29 mm
l 1:
91 mm
l 2:
41 mm
l 5:
36 mm
d 1:
8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 442,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,57*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.