Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 7056770-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200761
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7056770-M4
EAN/GTIN:
     4042446159313
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Uni • kurzer Anschnitt • ≤3xD • M/6H • DIN 376 • rechtsgedrallte Nut 40° • geeignet für Grundloch • M 4 • P=0,7mm
Weitere Informationen:
J21:
7056770-M4
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
M
A21:
4 mm
A25:
M 4
A3:
0,7 mm
A5:
6H
A6:
3,23 mm
B1:
7 mm
B3:
66,5 mm
B4:
1,53 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0028
C3:
2,8 mm
C31:
h9
C4:
21 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
40 °
D7:
0,005 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 376
J7:
0
Bezeichnung:
7056770-M4
D N:
M 4
P:
0,7 mm
l 1:
63 mm
L c:
7 mm
l 3:
43 mm
d 1:
2,8 mm
⃞:
2,1 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,52*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 203,79*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 725,25*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 723,54*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.