Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 7156770-M10X1.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5200903
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7156770-M10X1.25
EAN/GTIN:
     4042446160951
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer • Paradur® Uni • kurzer Anschnitt • ≤3xD • MF/6H • DIN 374 • rechtsgedrallte Nut 45° • geeignet für Grundloch • MF 10x1.25 • P=1,25mm
Weitere Informationen:
J21:
7156770-M10X1.25
J3:
W
NSM:
DIN4000-80
BLD:
1
A1:
MF
A21:
10 mm
A25:
MF 10x1.25
A3:
1,25 mm
A5:
6H
A6:
8,62 mm
B1:
15 mm
B3:
107,5 mm
B4:
2,742 mm
C11:
ZYL
C12:
21
C14:
0
C15:
5
C2:
0070
C3:
7 mm
C31:
h9
C4:
27 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
45 °
D7:
0,035 kg
F1:
R
G21:
1
G3:
C
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 374
J7:
0
Bezeichnung:
7156770-M10X1.25
D N:
MF 10x1.25
P:
1,25 mm
l 1:
100 mm
L c:
15 mm
l 3:
77 mm
d 1:
7 mm
⃞:
5,5 mm
l 9:
8 mm
N:
3
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.