Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5236487
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1249XPL-1.1
EAN/GTIN:
     4031132265049
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=1,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1249XPL-1.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,1 mm
B3:
14,546 mm
B4:
12 mm
B5:
36 mm
B6:
14 mm
B7:
0,256 mm
B71:
35,74 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0011
C3:
1,1 mm
C31:
f11
C4:
21,45 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1249XPL-1.1
D c:
1,1 mm
L c:
12 mm
l 1:
36 mm
l 2:
14 mm
d 1:
1,1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,77*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,40*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,25*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,69*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.