Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
HSS-E Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5236498
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1249XPL-10.5
EAN/GTIN:
     4031132265155
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=10,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1249XPL-10.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
10,5 mm
B3:
92,248 mm
B4:
71 mm
B5:
133 mm
B6:
87 mm
B7:
2,448 mm
B71:
130,55 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0105
C3:
10,5 mm
C31:
f11
C4:
40,75 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,063 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1249XPL-10.5
D c:
10,5 mm
L c:
71 mm
l 1:
133 mm
l 2:
87 mm
d 1:
10,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.110
ab € 28,24*
Sonstiges
WALTER
C330.16.110
ab € 29,86*
Sonstiges
WALTER
C330.20.110
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.110
ab € 34,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,22*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,11*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,27*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,39*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,22*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 169,31*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 179,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.