Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal A6181TFT-8.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5293777
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A6181TFT-8.3
EAN/GTIN:
     4031132268958
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
kühlkanalbohrer
VHM-Pilot-Bohrer mit Kühlkanal A6181TFT • XD Pilot • 2xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 150° • TFT • Dc=8,3mm
Weitere Informationen:
J21:
A6181TFT-8.3
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
8,3 mm
B3:
63,002 mm
B4:
32 mm
B5:
103 mm
B6:
47 mm
B7:
1,112 mm
B71:
101,89 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0100
C3:
10 mm
C31:
h6
C4:
40 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,084 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
TFT
H4:
H
H5:
TiNAl
J1:
TP-NORM 61
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A6181TFT-8.3
D c:
8,3 mm
L c:
32 mm
l 1:
103 mm
l 2:
47 mm
l 5:
40 mm
d 1:
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,29*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 394,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 446,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 529,91*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 573,07*
Sonstiges
WALTER
FS2206
ab € 120,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.