Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igel-Fräser F4038.UW26.026.Z02.37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igel-Fräser
Igel-Fräser
Igel-Fräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-5335550
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F4038.UW26.026.Z02.37
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fräser F4038 • Xtra·tec® • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • inch • AD .. 0803 .. • Dc=25mm • Z=2
Weitere Informationen:
J21:
F4038.UW26.026.Z02.37
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
6
A1:
25,4 mm
A3:
24,5 mm
B2:
37 mm
B3:
50 mm
B4:
50 mm
B5:
107 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
3
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C31:
h6
D6:
37700 1/min
D7:
0,346 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
2,97 °
E5:
0,7 mm
F1:
R
F21:
2
F22:
2
G13:
2
G15:
8
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J7:
0
Bezeichnung:
F4038.UW26.026.Z02.37
D c:
1 inch
d 1:
1 inch
l 4:
1,969 inch
l 1:
4,213 inch
L c:
1,457 inch
Z:
2
Masse (Gewicht):
0,3 lbs
Anz WSP:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,93*
€ 1.073,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,30*
€ 1.058,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,15*
€ 1.015,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,93*
€ 990,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,81*
€ 957,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1483
ab € 15,48*
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 143,01*
Zubehör
WALTER
FS2012
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 277,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.