Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange gelötet digital EB603.WXP15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange gelötet digital
Bohrstange gelötet digital
Bohrstange gelötet digital
Artikel-Nr.:
     C9599-5336159
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB603.WXP15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange gelötet digital EB100 • Bohrungsdurchmesser, min. 3mm
Weitere Informationen:
J21:
EB603.WXP15
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
1
A2:
1,4 mm
A3:
40,2 mm
A4:
0 mm
A6:
3 mm
B5:
40,2 mm
D7:
0,026 kg
E2:
B
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
H21:
0
H22:
1
J7:
0
LPR:
10 mm
Bezeichnung:
EB603.WXP15
D c min:
3 mm
f:
1,4 mm
l 5:
30,2 mm
L c:
10 mm
l 1:
40,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.