Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange gelötet digital EB604.WXP15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange gelötet digital
Bohrstange gelötet digital
Bohrstange gelötet digital
Artikel-Nr.:
     C9599-5336202
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB604.WXP15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
KFZ-Aufbohrwerkzeug
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange gelötet digital EB100 • Bohrungsdurchmesser, min. 4mm
Weitere Informationen:
J21:
EB604.WXP15
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
1
A2:
1,9 mm
A3:
40,7 mm
A4:
0 mm
A6:
4 mm
B5:
40,7 mm
D7:
0,025 kg
E2:
B
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
H21:
0
H22:
1
J7:
0
LPR:
10 mm
Bezeichnung:
EB604.WXP15
D c min:
4 mm
f:
1,9 mm
l 5:
30,7 mm
L c:
10 mm
l 1:
40,7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.