Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Bohrstange digital EB641.WC03.CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM Bohrstange digital
VHM Bohrstange digital
VHM Bohrstange digital
Artikel-Nr.:
     C9599-5336226
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB641.WC03.CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
VHM Bohrstange digital EB100 • WC .. 0302 ..
Weitere Informationen:
J21:
EB641.WC03.CS
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
1
A1:
3,8 mm
A3:
92 mm
D7:
0,345 kg
E1:
93 °
E3:
80 °
H21:
0
H22:
0
J42:
WCGW 03 02 02
J7:
0
LPR:
92 mm
Bezeichnung:
EB641.WC03.CS
L c:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,08*
€ 859,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,55*
€ 833,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,10*
€ 774,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,08*
€ 758,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,95*
€ 738,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS2084
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.