Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrkassette Digital EB645.WC04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrkassette Digital
Feinbohrkassette Digital
Feinbohrkassette Digital
Artikel-Nr.:
     C9599-5336230
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB645.WC04
EAN/GTIN:
     k.A.
Feinbohrkassette Digital • κ=93°
Weitere Informationen:
J21:
EB645.WC04
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
12
A3:
12 mm
B3:
12 mm
B5:
12,5 mm
D7:
0,042 kg
E1:
93 °
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
F5:
S
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
EB645.WC04
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,66*
€ 268,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,23*
€ 256,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS1454
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.