Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrkassette Digital EB622.WC04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrkassette Digital
Feinbohrkassette Digital
Feinbohrkassette Digital
Artikel-Nr.:
     C9599-5336232
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB622.WC04
EAN/GTIN:
     k.A.
Feinbohrkassette Digital • κ=93°
Weitere Informationen:
J21:
EB622.WC04
J3:
W
NSM:
DIN4000-175
BLD:
12
A3:
12 mm
B3:
12 mm
B5:
12,5 mm
D7:
0,044 kg
E1:
93 °
E4:
0 °
E5:
0 °
F1:
R
F5:
S
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
EB622.WC04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS1454
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.