Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegengewicht EB635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegengewicht
Gegengewicht
Gegengewicht
Artikel-Nr.:
     C9599-5336255
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     EB635
EAN/GTIN:
     k.A.
Gegengewicht
Weitere Informationen:
J21:
EB635
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
19
B5:
13,95 mm
B81:
27 mm
B91:
24,5 mm
D51:
1
D7:
0,07 kg
H21:
0
H22:
0
H4:
S
Bezeichnung:
EB635
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.