Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL-17.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5337124
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3389DPL-17.5
EAN/GTIN:
     4031132275710
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3389DPL • X·treme Plus • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • DPL • Dc=17,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A3389DPL-17.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
17,5 mm
B3:
95,005 mm
B4:
71 mm
B5:
143 mm
B6:
93 mm
B7:
3,185 mm
B71:
139,82 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0180
C3:
18 mm
C31:
h6
C4:
48 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,415 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
DPL
H4:
H
H5:
TiAlN (AlCrN)
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3389DPL-17.5
D c:
17,5 mm
L c:
71 mm
l 1:
143 mm
l 2:
93 mm
l 5:
48 mm
d 1:
18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,64*
€ 643,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,84*
€ 590,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,12*
€ 557,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 442,12*
€ 526,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,18*
€ 505,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 443,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 445,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 443,43*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 131,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.