Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1149XPL-43/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5337257
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1149XPL-43/64IN
EAN/GTIN:
     4031132273310
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • XPL • Dc=17,066mm
Weitere Informationen:
J21:
A1149XPL-43/64IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
17,066 mm
B3:
70,529 mm
B4:
44 mm
B5:
123 mm
B6:
62 mm
B7:
3,979 mm
B71:
119,02 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0671
C3:
17,066 mm
C31:
f11
C4:
52,47 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,174 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
XPL
H4:
S
H5:
AlCrN
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1149XPL-43/64IN
D c:
17,066 mm | 43/64" Inch_No_Let
L c:
44 mm
l 1:
123 mm
l 2:
62 mm
d 1:
17,066 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.20.180
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.180
ab € 34,15*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,97*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,85*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,49*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,92*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 247,71*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,35*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-32 054
ab € 316,91*
Sonstiges
WALTER
C5-391.14-32 057
ab € 331,52*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 060
ab € 348,50*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-32 100
ab € 348,19*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.