Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten P45420-G67 WXM15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5535307
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P45420-G67 WXM15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten P45420 ...-G67 • Hauptfreiwinkel=0° • WXM15 • Planschneidenbreite=7mm
Weitere Informationen:
J21:
P45420-G67 WXM15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B2:
9,52 mm
B3:
9,52 mm
C1:
4,76 mm
D2:
2,85 mm
D6:
7 mm
D7:
20 °
D75:
0,006 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
G67
F1:
N
F2:
2
G1:
H
G3:
12,7 mm
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WXM15
H5:
TiAlN/TiN
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
P45420-G67 WXM15
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
4
d:
9,52 mm
s:
4,76 mm
b:
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.