Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichtplatten XNGX1205ENN-F67 WAK15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Schlichtplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-5535480
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     XNGX1205ENN-F67 WAK15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schlichtplatten XNGX ...-F67 • Hauptfreiwinkel=0° • WAK15 • Tiger·tec® • Eckenradius=0,6mm • Planschneidenbreite=4,5mm
Weitere Informationen:
J21:
XNGX1205ENN-F67 WAK15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
5,42 mm
D1:
0,6 mm
D6:
4,5 mm
D7:
16 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
F67
F1:
N
F2:
1
G1:
G
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
6,1 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WAK15
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J1:
-
J11:
XNGX1205ENN
Bezeichnung:
XNGX1205ENN-F67 WAK15
Toleranzklasse:
G
Anzahl Schneidkanten:
2
d:
12,7 mm
s:
5,42 mm
b:
4,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.