Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Gewindefräser H5033008-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
VHM-Gewindefräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5539001
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H5033008-M6
EAN/GTIN:
     4042446187002
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Gewindefräser • TMG HRC • M60 • TAX • ≤1,5xD • Schaft DIN 6535 HA • P=1mm • Dc=4,5mm
Weitere Informationen:
J21:
H5033008-M6
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
10
A2:
4,5 mm
B2:
10 mm
B3:
21 mm
B5:
57 mm
B6:
21 mm
B71:
57 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D31:
M60
D32:
1 mm
D37:
4,5
D38:
4,5
D6:
80000 1/min
D7:
0,022 kg
E2:
-9 °
F1:
R
F21:
4
F3:
R
F4:
10 °
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TAX
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN6535
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
H5033008-M6
D N:
M 6
P:
1 mm
D c:
4,5 mm
L c:
10 mm
l 1:
57 mm
l 4:
21 mm
d 1:
6 mm
Z:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,84*
€ 416,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,51*
€ 406,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006469
ab € 33,51*
Sonstiges
WALTER
5006398
ab € 35,38*
Sonstiges
WALTER
5006399
ab € 35,32*
Sonstiges
WALTER
5040660
ab € 37,06*
Sonstiges
WALTER
5040680
ab € 37,13*
Sonstiges
WALTER
5034288
ab € 38,99*
Sonstiges
WALTER
5034289
ab € 39,04*
Sonstiges
WALTER
5035301
ab € 41,69*
Sonstiges
WALTER
5035302
ab € 41,75*
Sonstiges
WALTER
5034302
ab € 44,59*
Sonstiges
WALTER
5034303
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.